883801 - MDJ.32B3 GIUNTO A COPIGLIA 32B-3 GC (2 T) ML
Maglia BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MDJ.32B3
Rubix:999200100131476
Produttore:883801
EAN:3660338372124


Riepilogo info tecniche
| Catena | 32b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 883801 - MDJ.32B3 GIUNTO A COPIGLIA 32B-3 GC (2 T) ML
Maglia per catena BS
2 gc (2 t) ioza
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Per catena a rulli standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 32b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 29,21 mm |
| Tipologia | giunto di collegamento |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 171,74 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 209,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore