0131050004-FALSA 1RULLO INOX ASA50-1 (5/8) SSASA50-1 F1 (5/8 S) INOX
Collegamento ANSI SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS50 1 SS OL
Rubix:999211012044801
Produttore:0131050004
EAN:8718472006070



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi ss chain |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0131050004-FALSA 1RULLO INOX ASA50-1 (5/8) SSASA50-1 F1 (5/8 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss chain |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inossidabile sus304 equivalente (clip a molla sus301) |
| Peso | 19 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | collegamento offset ansi ss (ol, 1 pitch) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione