CN2W12B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 12B-2 F1 (3/4 D) NI RECORD
Rullo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-2 F1 (3/4 D) NI RECORD
Rubix:160000000477731
Produttore:CN2W12B/016


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN2W12B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 12B-2 F1 (3/4 D) NI RECORD
Rullo Sedis per catena a rulli BS 12B-2, profilo Duplex, passo 19,05 mm e diametro rullo 12,07 mm. Esecuzione nichelata Record, falsa a 1 rullo (F1).
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 2350 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | catena a rulli nichelata record (falsa a 1 rullo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore