23T7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA 40B-1 GC (2 1/2 S) ALPHA
Link di connessione alpha premium con perno per sedis serie europea BS a catena singola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:23T/208
Rubix:999190800004426
Produttore:23T7000208




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 40b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 63,5 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 23T7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA 40B-1 GC (2 1/2 S) ALPHA
Link di connessione alpha premium sedis con pin per catena europea BS serie 40B-1 singola in rif passo 63,5 mm. 23t/208 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 40b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 63,5 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 39,37 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione