0232103002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS10B-3 NP TRIPLA 10B-3 GM (5/8 T) NICHELATA
RS10B-NP-3 Maglia di collegamento Tsubaki BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS10B NP 3 CL
Rubix:999200400048052
Produttore:0232103002
EAN:8718472018356

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs-np-kette (nickel-plattiert) |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0232103002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RS10B-3 NP TRIPLA 10B-3 GM (5/8 T) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39 g |
|---|---|
| Catena | bs-np-kette (nickel-plattiert) |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 39 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione