70235122002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS12B-2 DOPPIA 12B-2 GM (3/4 D) NEPTUNE
BS Catena di Nettuno Maglia di collegamento
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS12B NEPTUNE 2 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:999200400048105
Produttore:70235122002



Riepilogo info tecniche
| Catena | catena di trasmissione |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 70235122002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS12B-2 DOPPIA 12B-2 GM (3/4 D) NEPTUNE
La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | catena di trasmissione |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio al carbonio anticorrosione (fermi a molla sus301) |
| Peso | 41 g |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | catena di trasmissione |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione