311ND7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR 10B-3 F3 (5/8 T) ALPHA-DELTA
Collegamento a maglia doppia per catena sedis alpha premium e delta® serie Europea BS tripla
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:311ND/221
Rubix:160000000477814
Produttore:311ND7P05221
EAN:3661207003965




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 311ND7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR 10B-3 F3 (5/8 T) ALPHA-DELTA
Collegamento sedis delta® a maglia doppia per catena serie Europea BS 10B-2 tripla in rif passo 15,875 mm 311nd/221 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione