15TNI6000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 LUB FREE VERTE 16B-1 GC (1S) LUB FREE
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-1 GC (1S) LUB FREE
Rubix:999180700001449
Produttore:15TNI6000208


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 15TNI6000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 LUB FREE VERTE 16B-1 GC (1S) LUB FREE
Giunto a copiglia Sedis per catena 16B-1 (passo 25,4 mm), versione LUB FREE verde. Per profilo simplex: montaggio rapido con copiglia n.208.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione