13NIN9000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS12B-1 GM (3/4 S) ALPHA INOX
Collegamento a sgancio rapido alpha premium BS in acciaio inox per catena Sedis singola serie Europea BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:13NIN9000206
Rubix:160000000477685
Produttore:13NIN9000206




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 13NIN9000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS12B-1 GM (3/4 S) ALPHA INOX
Collegamento a sgancio rapido alpha premium BS in acciaio inox per catena Sedis serie BS europea singola 12B-1 in rif passo 19,05 mm 13nin/206 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione