MCS.16B1SS / 875372 - FALSA 1 RULLO INOX SS16B-1 F1 (1 S) ML

Falsa maglia inox SS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MCS.16B1SS
Rubix:999200100128371
Produttore:875372
EAN:3660338289651
MCS.16B1SS / 875372 - FALSA 1 RULLO INOX SS16B-1 F1 (1 S) ML

Riepilogo info tecniche

Catena16b-1
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MCS.16B1SS / 875372 - FALSA 1 RULLO INOX SS16B-1 F1 (1 S) ML


Tutti i componenti di catena mecaline sono conformi alle norme europee DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. Le maglie di collegamento consentono di unire lunghezze di catena tagliate, se necessario.
Collegamento a maglia doppia Simplex in acciaio inossidabile 16B1 (tipo a copiglie) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l'uso con catene e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena16b-1
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inossidabile
Diametro rullo15,88 mm
€ 11,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore