72790243002-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS24B-3 TRIPLA 24B-3 GC (1 1/2 T) GT4 WINNER
BS GT4 Winner Link di collegamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:Winner RS24B 3 CL (P=1-1/2'') (CP)
Rubix:999200400048185
Produttore:72790243002
EAN:8718472232097



Riepilogo info tecniche
| Catena | 24b3cl |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Dettagli del prodotto : 72790243002-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS24B-3 TRIPLA 24B-3 GC (1 1/2 T) GT4 WINNER
La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex.Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale consente un facile smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RF06B; RS56B/RS72B su richiesta.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale consente un facile smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RF06B; RS56B/RS72B su richiesta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 755 g |
|---|---|
| Catena | 24b3cl |
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Peso | 755 g |
| Numero di sbalzi | 3 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Tipologia | giunto di collegamento tipo cotter pin (con perno a cava) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione