213NIN9000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS12B-2 GM (3/4 D) ALPHA INOX
Collegamento a sgancio rapido per BS alpha premium in acciaio inox per catena Sedis serie BS europea doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:213NIN/206
Rubix:160000000477690
Produttore:213NIN7P05206




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 213NIN9000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 PREMIUM INOX LUB.CERA NSF-H1 SS12B-2 GM (3/4 D) ALPHA INOX
Collegamento a sgancio rapido per BS alpha premium in acciaio inox per catena Sedis serie BS europea doppia 12B-2 in rif passo 19,05 mm 213nin/206 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio inox |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore