08B2S12I-FALSA DOPPIA 1 RULLO N.12 08B-2 F1 (1/2 D) BLUE
12B-2 Manovella doppia - montaggio libero n. 12
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Renold:08B2S12I
Rubix:999200300023745
EAN:0673766034826



Riepilogo info tecniche
| Catena | bs |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 08B2S12I-FALSA DOPPIA 1 RULLO N.12 08B-2 F1 (1/2 D) BLUE
Il notevole controllo di Renold sul contatto bullone/bussola garantisce una durata delle catene superiore a quella di altre marche. Pertanto, non è necessaria alcuna regolazione iniziale della catena.
Manovella con perno sdoppiato, Renold
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,037 g |
|---|---|
| Catena | bs |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore