74000060008-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B LAMBDA 1 2POL (P=3/8)

Maglia di collegamento della catena BS Lambda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RF06B LAMBDA 1 2POL
Rubix:999200400048218
Produttore:74000060008
EAN:8718472591729
74000060008-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B LAMBDA 1 2POL (P=3/8)
Riepilogo info tecniche
Catenabs lambda chain
Passo della catena9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000060008-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B LAMBDA 1 2POL (P=3/8)


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6 g
Catenabs lambda chain
Passo della catena9,525 mm
Peso6 g
Diametro rullo6,35 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,14 IVA esclusa
/ Unità
9,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione