Riferimenti
Chiaravalli:70108087
Rubix:170000000733577
Produttore:70108087
EAN:8054652108418

Riepilogo info tecniche
| Catena | offset qrc p.8-05b1 |
|---|---|
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 70108087-FALSA QRC P.8-05B1 SEMPLICE FALSA
Falsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 180 g |
|---|---|
| Catena | offset qrc p.8-05b1 |
| Passo della catena | 8 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Peso | 180 g |
| Diametro rullo | 7,11 mm |
| Tipologia | falsa (giunto offset) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore