0232120008-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B NP 1 2POL (RP) (P=3/4)

RS12B-NP-1 Collegamento Tsubaki BS a due passi con offset

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:RS12B NP 1 2POL RP
Rubix:999200400048058
Produttore:0232120008
EAN:8718472018554
0232120008-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B NP 1 2POL (RP) (P=3/4)
Riepilogo info tecniche
Catenabs np chain
Passo della catena19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0232120008-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B NP 1 2POL (RP) (P=3/4)


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso50 g
Catenabs np chain
Passo della catena19,05 mm
Peso50 g
Diametro rullo12,07 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,19 IVA esclusa
/ Unità
13,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione