CN1W06B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 06B-1 F1 (3/8 S) NI RECORD
Piastre in Vita Catena Nichelata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CN1W06B/016
Rubix:160000000477723
Produttore:06B-1 F1 (3/8 S) NI RECORD




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W06B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 06B-1 F1 (3/8 S) NI RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore