CA1N08B/005-GIUNTO A RIBADIRE N.005 08B-1 GR (1/2 S) RECORD
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:08B-1 GR (1/2 S) RECORD
Rubix:999210901000025
Produttore:CA1N08B/005


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N08B/005-GIUNTO A RIBADIRE N.005 08B-1 GR (1/2 S) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,15 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 7,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore