0132080002-GIUNTO COPIGLIA NICHELATA ASA80-1 (1) ASA80-1 GC (1 S) NICHELATA
RS80-NP-1 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI (coppiglia)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS80 NP 1 CL (P=1'') (CP)
Rubix:999211012044846
Produttore:0132080002
EAN:8718472007404

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi np-kette |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0132080002-GIUNTO COPIGLIA NICHELATA ASA80-1 (1) ASA80-1 GC (1 S) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 63 g |
|---|---|
| Catena | ansi np-kette |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 63 g |
| Numero di sbalzi | 120 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione