CA2N24B/008-GIUNTO A COPIGLIA N.008 24B-2 GC (1 1/2 D) RECORD
Copiglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA2N24B/008
Rubix:160000001561448


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 24b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N24B/008-GIUNTO A COPIGLIA N.008 24B-2 GC (1 1/2 D) RECORD
Giunto a copiglia Sedis CA2N24B/008 per catena a rulli RECORD BS 24B-2 duplex. Passo 38,1 mm e profilo duplex (2).
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 24b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia (maillon de jonction goupillé) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione