0110603002-GIUNTO MOLLETTA ASA60-3 TRIPLA (3/4) ASA60-3 GM (3/4 T) G7

RS60-3 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS60 3 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:999211012044709
Produttore:0110603002
EAN:8718472002010
0110603002-GIUNTO MOLLETTA ASA60-3 TRIPLA (3/4) ASA60-3 GM (3/4 T) G7

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g7
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0110603002-GIUNTO MOLLETTA ASA60-3 TRIPLA (3/4) ASA60-3 GM (3/4 T) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso76 g
Catenaansi g7
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Peso76 g
Numero di sbalzi3
Diametro rullo11,91 mm
Tipologiamaglia di collegamento a fermaglio a molla (spring clip)
€ 9,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione