0231122008-FALSA 3 RULLI INOX RS12B-2 DOPPIA SS12B-2 F3 (3/4 D) INOX
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS12B SS 2 2POL
Rubix:999200400048002
Produttore:0231122008
EAN:8718472016802



Riepilogo info tecniche
| Catena | bs-ss-kette |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0231122008-FALSA 3 RULLI INOX RS12B-2 DOPPIA SS12B-2 F3 (3/4 D) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 97 g |
|---|---|
| Catena | bs-ss-kette |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio inossidabile sus304 (fermi a molla sus301) |
| Peso | 97 g |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione