70235120002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS12B-1 12B-1 GM (3/4 S) NEPTUNE

BS Catena di Nettuno Maglia di collegamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS12B NEPTUNE 1 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:999200400048101
Produttore:70235120002
EAN:8718472783087
70235120002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS12B-1 12B-1 GM (3/4 S) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Catena12bnepcl
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70235120002-GIUNTO MOLLETTA NEPTUNE RS12B-1 12B-1 GM (3/4 S) NEPTUNE


La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Catena12bnepcl
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio protetto contro la corrosione (clip a molla: sus301)
Peso22 g
Diametro rullo12,07 mm
Tipologiagiunto di collegamento a clip (clip a molla)
€ 4,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore