0231082002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B SS 2 CL (P=1/2) (SC)
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS08B SS 2 CL SC
Rubix:999200400047978
Produttore:0231082002
EAN:8718472015881



Riepilogo info tecniche
| Catena | 08b2sscl |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 0231082002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B SS 2 CL (P=1/2) (SC)
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Catena | 08b2sscl |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio inossidabile sus304 (clip a molla: sus301) |
| Peso | 16 g |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | maglia di giunzione con clip a molla |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione