74000062004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RF06B-2 DOPPIA MAGLIA PIATTA 06B-2 F1 (3/8 D) LAMBDA
Maglia di collegamento della catena BS Lambda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF06B LAMBDA 2 OL (P=3/8'')
Rubix:999200400048220
Produttore:74000062004
EAN:8718472591774



Riepilogo info tecniche
| Catena | bs lambda chain |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 74000062004-FALSA 1 RULLO LAMBDA RF06B-2 DOPPIA MAGLIA PIATTA 06B-2 F1 (3/8 D) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs lambda chain |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Peso | 9 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento offset (ol) |
| Codice doganale | 73151190 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione