0120180004-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS180 1 OL (P=2-1/4) (RP)

RS180-1 Maglia Tsubaki ANSI G7 con offset a un passo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS180 1 OL RP
Rubix:999191100031863
Produttore:0120180004
EAN:8718472004960
0120180004-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS180 1 OL (P=2-1/4) (RP)
Riepilogo info tecniche
Catena180ol
Passo della catena57,15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120180004-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS180 1 OL (P=2-1/4) (RP)


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso849 g
Catena180ol
Passo della catena57,15 mm
Peso849 g
Diametro rullo35,71 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
93,01 IVA esclusa
/ Unità
113,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione