0131080204-FALSA 1RULLO INOX ASA80-2 DOPPIA (1) SSASA80-2 F1 (1 D) INOX
RS80-SS-2 Tsubaki ANSI, maglia con offset a un passo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS80 SS 2 OL RP
Rubix:999211012044822
Produttore:0131080204
EAN:8718472261615

Dettagli del prodotto : 0131080204-FALSA 1RULLO INOX ASA80-2 DOPPIA (1) SSASA80-2 F1 (1 D) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 67 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss chain |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Peso | 67 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione