0232060004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RF06B-1 NP MAGLIA PIATTA 06B-1 F1 (3/8 S) NICHELATA

RF06B-NP-1 Tsubaki BS un link con offset di passo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RF06B NP 1 OL (P=3/8'')
Rubix:999200400048023
Produttore:0232060004
EAN:8718472017465
0232060004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RF06B-1 NP MAGLIA PIATTA 06B-1 F1 (3/8 S) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catena06bnpol
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0232060004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RF06B-1 NP MAGLIA PIATTA 06B-1 F1 (3/8 S) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Catena06bnpol
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio nichelato
Peso5 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo6,35 mm
Tipologiacatena di trasmissione bs (lambda) np nichelata per ambienti corrosivi (offset 1 passo, ol)
€ 4,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione