207ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 08B-2 GM (1/2 D) ALPHA-DELTA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:207ND/206
Rubix:160000000477625


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 207ND7000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 ALPHA-DELTA HR 08B-2 GM (1/2 D) ALPHA-DELTA
Giunto 08B-2 (1/2 D)G 206 A/D
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore