80-3SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA80-3 F1 (1 T) ALPHA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:80-3SFG7000216
Rubix:999200909004396




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 80 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 80-3SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA80-3 F1 (1 T) ALPHA
Falsa maglia Sedis N°216 per catene triple ASA 80-3 (passo 25,4 mm). In acciaio, con diametro rullo 15,87 mm: utile per ottenere catene a numero dispari.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 80 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 15,87 mm |
| Tipologia | falsa maglia a copiglia (n°216) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 50,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione