0131040008-FALSA 3RULLI INOX ASA40-1 (1/2) SSASA40-1 F3 (1/2 S) INOX

RS40-SS-1 Tsubaki ANSI a due passi, link sfalsato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS40 1 SS 2POL
Rubix:999211012044794
Produttore:0131040008
EAN:8718472005837
0131040008-FALSA 3RULLI INOX ASA40-1 (1/2) SSASA40-1 F3 (1/2 S) INOX

Riepilogo info tecniche

Catenaansi ss chain
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0131040008-FALSA 3RULLI INOX ASA40-1 (1/2) SSASA40-1 F3 (1/2 S) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Catenaansi ss chain
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inox sus304
Peso18 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo7,92 mm
Tipologiacatena a rulli inox ansi rs40-ss-1 con link sfalsato a due passi (2pol)
16,10 IVA esclusa
/ Unità
19,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione