0132050002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA ASA50-1 (5/8) ASA50-1 GM (5/8 S) NICHELATA

RS50-NP-1 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:RS50NP 1 CL (P=5/8'') SC
Rubix:999211012044836
Produttore:0132050002
EAN:8718472007084
0132050002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA ASA50-1 (5/8) ASA50-1 GM (5/8 S) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Catenaansi np chain
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0132050002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA ASA50-1 (5/8) ASA50-1 GM (5/8 S) NICHELATA


La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso16 g
Catenaansi np chain
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Materialenichelato
Peso16,5 g
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiacatena a rulli
€ 4,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione