CA2N16B/006-GIUNTO A MOLLETTA N.006 16B-2 GM (1 D) RECORD
Molletta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CA2N16B/006
Rubix:160000001561440


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N16B/006-GIUNTO A MOLLETTA N.006 16B-2 GM (1 D) RECORD
Giunto a molletta Sedis Record per catene 16B-2 duplex. Passo 25,4 mm e diametro rullo 15,88 mm, per applicazioni di trasmissione standard.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 130,3 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | giunto a molletta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore