60-37000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA60-3 GC (3/4 T) ALPHA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:60-37000208
Rubix:999200909004436




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 60 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 60-37000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA60-3 GC (3/4 T) ALPHA
Giunto a copiglia SEDIS ALPHA per catena a rulli ASA 60-3 Triplex. Maglia di giunzione a N.208 per unire in modo affidabile tratti di catena.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 60 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia (maglia di giunzione a copiglia) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione