Riferimenti
Chiaravalli:70331087
Rubix:170000000733693
Produttore:70331087
EAN:8054652110022

Riepilogo info tecniche
| Catena | falsa qrc 1 1/4-20b3 tripla falsa |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Dettagli del prodotto : 70331087-FALSA QRC 1 1/4-20B3 TRIPLA FALSA
Falsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10960 g |
|---|---|
| Catena | falsa qrc 1 1/4-20b3 tripla falsa |
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Peso | 10960 g |
| Numero di sbalzi | 3 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | offset |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore