0232162004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RS16B-2 NP DOPPIA 16B-2 F1 (1 D) NICHELATA
RS16B-NP-2 Collegamento Tsubaki BS a un passo di offset
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS16B NP 2 OL (P=1'') (RP)
Rubix:999200400048073
Produttore:0232162004
EAN:8718472018912

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs np chain |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0232162004-FALSA 1 RULLO NICHELATA RS16B-2 NP DOPPIA 16B-2 F1 (1 D) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 146 g |
|---|---|
| Catena | bs np chain |
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 137 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | collegamento a un passo di offset |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione