72790322008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS32B-2 DOPPIA RIVETTATA 32B-2 F3 (2 D) GT4 WINNER

RS32B-2 Tsubaki BS GT4 Winner collegamento a due passi offset

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS32B-2 2POL (P=2'') (RP)
Rubix:999200400048202
Produttore:72790322008
EAN:8718472555264
72790322008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS32B-2 DOPPIA RIVETTATA 32B-2 F3 (2 D) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Catenars32b-2-2pol
Passo della catena50,8 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72790322008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS32B-2 DOPPIA RIVETTATA 32B-2 F3 (2 D) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex. Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1018 g
Catenars32b-2-2pol
Passo della catena50,8 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio strutturale al carbonio
Peso1018 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo29,21 mm
Tipologia2pol collegamento a due passi offset (gt4 winner) con perno rp (perno ribattuto/rivettato)
€ 163,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione