Riferimenti
Chiaravalli:71210057
Rubix:170000000733748
Produttore:71210057
EAN:8054652110664

Riepilogo info tecniche
| Catena | qrc asa 100-20a2 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 71210057-GIUNTO QRC ASA 100-20A2 DOPPIO
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7640 g |
|---|---|
| Catena | qrc asa 100-20a2 |
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | giunto qrc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione