60-2R7000-CATENA 12A-2 ASA60-2 C (3/4 D) ALPHA

Giunto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Sedis:ASA60-2 C (3/4 D) ALPHA
Rubix:999200909004387
Produttore:602R7000
60-2R7000-CATENA 12A-2 ASA60-2 C (3/4 D) ALPHA

Riepilogo info tecniche

Catenaasa 60 - 2
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 60-2R7000-CATENA 12A-2 ASA60-2 C (3/4 D) ALPHA


Giunto per catena Sedis ASA60-2 C (3/4 D) ALPHA in profilo duplex (2). Passo 19,05 mm, diametro rullo 11,91 mm. In acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Catenaasa 60 - 2
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio
Diametro rullo11,91 mm
280,56 IVA esclusa
/ 5 Metri
342,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione