Riferimenti
Chiaravalli:70331057
Rubix:160000001427751
Produttore:70331057
EAN:8054652110015

Riepilogo info tecniche
| Catena | qrc 1 1/4-20b3 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Dettagli del prodotto : 70331057-GIUNTO QRC 1 1/4-20B3 TRIPLO
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10960 g |
|---|---|
| Catena | qrc 1 1/4-20b3 |
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Peso | 10960 g |
| Numero di sbalzi | 3 |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
| Tipologia | giunto qrc 1 1/4-20b3 triplo (triplo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore