40-2D7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR ASA40-2 F3 (1/2 D) ALPHA-DELTA HR
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:40-2D7000221
Rubix:999200909004392


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 40 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40-2D7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR ASA40-2 F3 (1/2 D) ALPHA-DELTA HR
Falsa maglia doppia Sedis N°221 per catene Alpha-Delta HR ASA40-2, profilo duplex. Passo 12,7 mm, 3 rulli, per giunzioni precise.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 40 - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 7,93 mm |
| Tipologia | falsa maglia doppia n°221 (3 rulli) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione