74000102002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS10B LAMBDA 2 CL (P=5/8)

Maglia di collegamento della catena BS Lambda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS10B 2 CL
Rubix:999200400048234
Produttore:4000102002
EAN:8718472592085
74000102002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS10B LAMBDA 2 CL (P=5/8)
Riepilogo info tecniche
Catena10b-2
Passo della catena15875 mm
Profiloduplex (2)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000102002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS10B LAMBDA 2 CL (P=5/8)


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Catena10b-2
Passo della catena15875 mm
Profiloduplex (2)
Materialeacciaio al carbonio
Peso27 g
Diametro rullo10,16 mm
Tipologiamaglia di collegamento con clip a molla (tipo m, con blocco a clip)
Codice doganale73151900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,21 IVA esclusa
/ Unità
11,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione