0231102004-FALSA 1 RULLO INOX RS10B-2 DOPPIA SS10B-2 F1 (5/8 D) INOX
Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS10B SS 2 OL (P=5/8'')
Rubix:999200400047991
Produttore:0231102004
EAN:8718472016314



Riepilogo info tecniche
| Catena | 10b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 0231102004-FALSA 1 RULLO INOX RS10B-2 DOPPIA SS10B-2 F1 (5/8 D) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Catena | 10b-2 |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio inox sus304 equivalente (fermi a molla sus301) |
| Peso | 30 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento con clip a molla (ol, falso a passo singolo) |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione