MDJ.12B3 / 875401 - GIUNTO A MOLLETTA 12B-3 GM (3/4 T) ML
Maglia BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MDJ.12B3
Rubix:999200100128379
Produttore:875401
EAN:3660338289880


Riepilogo info tecniche
| Catena | 12b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MDJ.12B3 / 875401 - GIUNTO A MOLLETTA 12B-3 GM (3/4 T) ML
Maglia per catena BS
Maglia Triplex 12B3 (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Per catena a rulli standard
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 12b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | conn link |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore