SD06B1S26I-GIUNZIONE SEMPLICE MOLLETTA N.26 06B-1 GM (3/8 S) SD
Semplice
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Renold:SD06B1S26I
Rubix:999190500001669
EAN:0673766703968



Documenti
Dettagli del prodotto : SD06B1S26I-GIUNZIONE SEMPLICE MOLLETTA N.26 06B-1 GM (3/8 S) SD
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,001 g |
|---|---|
| Catena | roller chain |
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 73151900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore