0232080002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B NP 1 CL (P=1/2)

Catena BS NP Maglia di collegamento

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS08B NP 1 CL
Rubix:999200400048032
Produttore:0232080002
EAN:8718472017809
0232080002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B NP 1 CL (P=1/2)
Riepilogo info tecniche
Catena08bnpcl
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0232080002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B NP 1 CL (P=1/2)


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Catena08bnpcl
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialecatena di base in acciaio nichelato (np); morsetto in acciaio inossidabile 304; molla in lega speciale (sa)
Peso10 g
Diametro rullo8,51 mm
Tipologiatipo m
Codice doganale73151900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,37 IVA esclusa
/ Unità
4,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione