MCS.C12B3SPL / 884376 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 12B-3 F1 (3/4 T) PD ML
BS Offset Link per catene a maglia diritta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MCS.C12B3SPL
Rubix:999200200085971
Produttore:884376
EAN:3660338378034


Riepilogo info tecniche
| Catena | 12b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : MCS.C12B3SPL / 884376 - FALSA 1 RULLO PIASTRA DIRITTA 12B-3 F1 (3/4 T) PD ML
Tutti i componenti delle catene mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. Le maglie di collegamento consentono di unire lunghezze di catena tagliate in modo appropriato.
12B3 Maglia offset tripla per catene a denti dritti (tipo coppiglia) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Punti di forza
Componenti trattati termicamente, elevata durata
Applicazioni
Da utilizzare con catena e pignoni BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 12b-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,54 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 10,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione