11ND7000205-GIUNTO A RIBADIRE N.205 ALPHA DELTA HR 10B-1 GR (5/8 S) ALPHA-DELTA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:11ND7000205
Rubix:999190700002989




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11ND7000205-GIUNTO A RIBADIRE N.205 ALPHA DELTA HR 10B-1 GR (5/8 S) ALPHA-DELTA
Giunto a ribadire Sedis per catena a rulli BS 10B-1 (passo 15,875 mm). Maglia da ribadire N.205 in acciaio, per la realizzazione di giunzioni affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | giunto a ribadire (maglia da ribadire) n.205 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore