Riferimenti
Tsubaki:Winner RS48B 1 CL (P=3'') (CP)
Rubix:999240903000395
Produttore:72792480002
EAN:8718472232738

Documenti
Dettagli del prodotto : 72792480002-ARTICOLO WINNER RS48B 1 CL (P=3 ) (CP)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1914 g |
|---|---|
| Catena | rs gt4 winner |
| Passo della catena | 76,2 mm |
| Diametro rullo | 48,26 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione