CN1W16B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 16B-1 GM (1 S) NI RECORD
Piastre in Vita Catena Nichelata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:CN1W16B/006
Rubix:160000000477717
Produttore:16B-1 GM (1 S) NI RECORD




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W16B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 16B-1 GM (1 S) NI RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore